pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N173.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V CRI90 - 3.N173.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 56

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550498079

Codice prodotto

IGZ3.N173.701.0

Cod. produttore

3.N173.701.0

Produttore

IGZ

Tipologia:

Nastro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

56

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

112 °

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

12 mm

Altezza/profondità:

4 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

125 mm

Lunghezza totale:

5 m

Con elemento terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco ad elevata resa cromatica - realizzato su circuito flessibile bianco. protezione esterna in guaina di silicone trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia conlunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento all'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine da 5 metri avvoltein appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per collegamenti in linea o all'alimentazione. La strip è sezionabile ad interasse di 125 mm; in caso di tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K - CRI 90 - SDCM 3 - 56 LED/m - angolo di apertura 112° - 72 W totali - alimentazione 24V. Alimentatori da ordinare separatamente. LED 14.4 W,1260 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 87. Warm 3000K CRI90. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso. Driver elettronico non fornito.