IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N124.739.0 REFLEX COB D=109 FRAME W/W.1500LM DALI W - 3.N124.739.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550511419
Codice prodotto
IGZ3.N124.739.0
Cod. produttore
3.N124.739.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Diametro esterno:
109 mm
Altezza di installazione:
95...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



