pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF2.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=128 PER PALCO GR - 3.MXF2.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF2.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=128 PER PALCO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Colore - Nero

  • Diametro - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550369782

Codice prodotto

IGZ3.MXF2.004.0

Cod. produttore

3.MXF2.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Colore:

Nero

Diametro:

128 mm

Louvre. Colore: Nero. Diametro: 128.