IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MU75.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.10 LED WARM S - 3.MU75.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550476374
Codice prodotto
IGZ3.MU75.747.0
Cod. produttore
3.MU75.747.0
Produttore
IGZ
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Potenza totale:
24.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1800...0 lm
Lunghezza:
302 mm
Larghezza:
87 mm
lunghezza di installazione:
295...0 mm
Built-in larghezza:
80...0 mm
Altezza di installazione:
89...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no