pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ85.743.0 INC.LASER BLADE FRAM.15 LED W/W.DALI CRI - 3.MQ85.743.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550709212

Codice prodotto

IGZ3.MQ85.743.0

Cod. produttore

3.MQ85.743.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Potenza totale:

35 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2800...0 lm

Lunghezza:

413 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza/profondità:

54 mm

lunghezza di installazione:

406...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 15 elementi ottici con sorgenti LED ottiche fisse, apertura wide flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolaree determina un'emissione ad abbagliamento controllato . Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm. Potenza nominale [W]: 31. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 2800. Colore nero