pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ39.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED W/WHIT - 3.MQ39.747.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550385331

Codice prodotto

IGZ3.MQ39.747.0

Cod. produttore

3.MQ39.747.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

62...62 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Lunghezza:

435 mm

Larghezza:

142 mm

lunghezza di installazione:

428...0 mm

Built-in larghezza:

135...0 mm

Altezza di installazione:

89...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. I due elementi lineari a 15 celle luminose, realizzati in alluminio pressofuso e direzionabili indipendentemente, permettono di indirizzare l’emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un’emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm. Led life time con flusso residuo a 80%(L80): 55000h Ta a 25°C.