pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM78.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.5 LED W.2700K CRI90 - 3.MM78.747.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550460557

Codice prodotto

IGZ3.MM78.747.0

Cod. produttore

3.MM78.747.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

44 mm

lunghezza di installazione:

141...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

54...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura wide flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm 2700K. ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm- asola di preparazione 37 x 141. LED 10W, 750lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 47. 2700K CRI97. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: fisso. Gruppo elettronico dimmerabile DALI incluso. Colore: Bianco / Nero.