IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK86.701.0 FRONT LIGHT GRAN.C/1 LED 5000LM WARM WHI - 3.MK86.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Front Light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550353613
Codice prodotto
IGZ3.MK86.701.0
Cod. produttore
3.MK86.701.0
Produttore
IGZ
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
55...55 W
Altezza/profondità:
274 mm
Diametro esterno:
140 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no



