IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK51.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.WI - 3.MK51.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 5
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Laser Blade
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550348770
Codice prodotto
IGZ3.MK51.747.0
Cod. produttore
3.MK51.747.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
5
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
44 mm
lunghezza di installazione:
141...0 mm
Built-in larghezza:
37...0 mm
Altezza di installazione:
54...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



