pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK50.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.FL - 3.MK50.747.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 5

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550348756

Codice prodotto

IGZ3.MK50.747.0

Cod. produttore

3.MK50.747.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

5

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

44 mm

lunghezza di installazione:

141...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

54...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

incasso a 5 celle - LED 10W - 900 lm - warm white medium. Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura medium. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette diottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all’apparecchio. LED bianco warm - lifetime con flusso residuo 80% (L80):50.000 h - Ta 25°