pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK46.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED WARM WHIT.FL

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550348671

Codice prodotto

IGZ3.MK46.747.0

Cod. produttore

3.MK46.747.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

44 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

2.1...2.1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

35 mm

Larghezza:

44 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

35 mm

Lunghezza:

44 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

incasso quadrato - LED 2W - 180 lm - warm white medium. Apparecchio miniaturizzato ad incasso quadrato per singolo LED - ottica fissa - apertura medium. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco warm - lifetime con flusso residuo 80% (L80): 50.000 h - Ta 25°