pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M826.701.0 LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 3000K 24W 12V H

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550233502

Codice prodotto

IGZ3.M826.701.0

Cod. produttore

3.M826.701.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

140 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione esterna in guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento dell'isolamento dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; inclusoalla confezione un kit di connessioni per i collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare gli accessori di montaggio disponibili. La strip è sezionabile ad interasse di 50mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per ripristinare le condizioni di protezione.Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 140° -24W totali - alimentazione 12V - max 3 bobine collegabili in linea.Alimentatori da ordinare separatamente.