IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.M249.701.0 LEDSTRIP WARM WHITE 2700K 24W 12V H=11 L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 24 W
Modello - Tubo flessibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550233427
Codice prodotto
IGZ3.M249.701.0
Cod. produttore
3.M249.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
24 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
sì
Diametro:
3 mm