IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E886.774.0 LASER BLADE INOUT PLAFONE 5 LED 3000K W/ - 3.E886.774.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550647170
Codice prodotto
IGZ3.E886.774.0
Cod. produttore
3.E886.774.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
efficienza luminosa della lampada:
57.6...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
940...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
50 mm
Altezza/profondità:
99 mm
Lunghezza:
158 mm



