pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E652.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 RGB 24V L=954 - 3.E652.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550542796

Codice prodotto

IGZ3.E652.701.0

Cod. produttore

3.E652.701.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

63.7...0 lm

Colore luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Lunghezza:

954 mm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led RGB – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=954mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut SIDE­BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornitodi cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti­sganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 954x10x22. Colore: Bianco (01). LED 8,4W 64lm - valori della sorgente luminosa / 8,4W 64lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 7lm/W. RGB. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.