IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E476.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=554


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 64 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 554 mm
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8025550541034
Codice prodotto
IGZ3.E476.701.0
Cod. produttore
3.E476.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
64 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
554 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
4.8...4.8 W
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
RGB
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
20 mm
Non dimmerabile:
sì