pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW47.715.0 LIN.37 INC.18L.3000K L1609 48V FLOD REM.

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1620 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550481514

Codice prodotto

IGZ3.BW47.715.0

Cod. produttore

3.BW47.715.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1620 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

48...48 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

94 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Larghezza:

55 mm

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1609 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici Warm White, 48Vdc con controllo DALI, ottica flood con vetro antiscivolo. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo, box inferiore per driver Dali e controcassa per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo e box inferiore in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Processo di verniciatura con pre­trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturatoai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro antiscivolo (conforme alla classe R12 secondo la norma DIN 51130), spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White, box inferiore con driver elettronico Dali da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box inferiore è fornito di due pressacavi PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti per cablaggio passante. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Flood. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa o controsoffitto il prodotto è dotato di un sistema ad aggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 eparticolari. Dimensioni (mm): 1609x55x94. Colore: Grigio (15). LED 18W 1620lm - valori della sorgente luminosa. 20,3W 648lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 31lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile non fornito. Ottica: F - Flood 46°. Orientabilità: Fisso.