IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6788.724.0 ISIGN SOSP.C/LED NEUTRAL WHITE D=80 L=19 - 3.6788.724.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550479948
Codice prodotto
IGZ3.6788.724.0
Cod. produttore
3.6788.724.0
Produttore
IGZ
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5450...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Lunghezza:
1910 mm
Diametro:
80 mm
Sospensione fornita:
no