IESS SRL - EAAFIRERAYONE RIV. FUMO MOTORIZ.AUTO ALLINEANTE 0-50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079262736
Codice prodotto
EAAFIRERAYONE
Cod. produttore
FIRERAYONE
Produttore
EAA
Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed auto-allineante portata 0-50 metri (estendibile a 120 metri con il kit opzionale FIRERAY5000100KIT) Controller integrato nella testa , 1 prisma in dotazione, 4 soglie di allarme impostabili dal controllore integrato Compensazione per movimento naturale dello stabile, Compensazione per polvere sulla superficie della testina TX-RX Compensazione di luce naturale/artificiale Grado di protezione: IP55 Alimentazione 14-36Vcc , 5 mA a riposo max 33 mA modalità allineamento Dimensioni Rivelatore: L 130 x H 181 x P 134 mm Riflettente: L 100 x H 100 x P 9 mm , peso 0,9 kg Certificazioni VDS EN54-12; Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-12


