pagina iniziale

IESS SRL - EAA72238C MINIDOME IP ADL 2MPX AI, 2,8MM IVS-DIREC - 72238C

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA72238C MINIDOME IP ADL 2MPX AI, 2,8MM IVS-DIREC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001437896

Codice prodotto

EAA72238C

Cod. produttore

72238C

Produttore

EAA

Telecamera dome IP Full Color linea ESSENTIAL, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,8” CMOS, 2 streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (128 GB), illuminatore a luce bianca portata 30 m. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 350 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC,WDR/DNR, DEFOG. (cod.0023). Accessori opzionali » Back box: 53022 e 53033 / Staffa a parete da esterno: 53050 / Staffa a parete da interno: 53034 / Collare da palo: 53021 / Staffa montaggio ad angolo: 53012