IESS SRL - EAA32201 RIL. FUMO ANAL. INDIRIZ. CON BASE ISOLAT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevatore ottico di fumo - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Collegabile in rete via radio opzionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073138211
Codice prodotto
EAA32201
Cod. produttore
32201
Produttore
EAA
Rilevatore ottico di fumo
no
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Collegamento in rete tramite cavo
sì
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita)
no
Collegabile in rete via radio opzionale
no
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Colore
Bianco
Altezza / Profondità
46 mm
Diametro
98 mm
Rilevatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali serie FX e Mercurio completo di base isolatore • Rilevatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali serie FX (dotate di scheda loop 52102), MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101) completo di base isolatore mod. 52105 • Compatibilie con schede loop IE mod. 52101 e 52102 • Dotato di 2 LED di segnalazione visibili a 360° e uscita per LED remoto • Alimentazione da 17Vcc a 28Vcc, assorbimento in stand-by 500 μA , in allarme 7mA. • Dimensioni Ø 98mm, H46mm, peso 144 g. • Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-7 ed EN54-17