ICA SYSTEM S.R.L. - ICA02189052 MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con filtro - no
Classe di filtrazione - FFP2
Valvola di espirazione - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449075750657
Codice prodotto
ICA02189052
Cod. produttore
02189052
Produttore
ICA
Con filtro
no
Classe di filtrazione
FFP2
Valvola di espirazione
no
Colore
Bianco
Facciale filtrante GS001 certificato EN 149 FFP2 NR codice 83010GS. Il facciale filtrante GS001 è un DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie certificato in conformità allo Standard Armonizzato Europeo UNI EN 149 – FFP2 NR. Il facciale filtrante GS001 combina l’alto rendimento di filtraggio ad una bassa resistenza respiratoria. Lo stringinaso flessibile integrato permette di garantire un idoneo adattamento alle diverse forme del viso dell’operatore garantendo in ogni condizione una aderenza ottimale. Il facciale filtrante è dotato di elastici in elastomero termoplastico. Ogni set di 10 facciali filtranti è confezionato singolarmente in una apposita custodia plastica a garanzia del massimo igiene. La forma a conchiglia garantisce la massima capacità di aderenza al viso. I morbidi elastici a prova di strappo permettono l’adattamento alle diverse circonferenze del capo.