ABB SPA - ABBM207153 TM-C 250/115-230 TRAFO COMANDO 250VA - M207153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 115...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TM-C
EAN
8012542071532
Codice prodotto
ABBM207153
Cod. produttore
M207153
Produttore
ABB
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
115...230 V
Potenza apparente nominale:
250 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
9.5 %
Larghezza:
100 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Rame