IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ML00.774.0 FRONT LIGHT PICC.C/1 LED 3000LM WARM WHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Front Light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550353842
Codice prodotto
IGZ3.ML00.774.0
Cod. produttore
3.ML00.774.0
Produttore
IGZ
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
38...38 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Altezza / Profondità:
233 mm
Diametro esterno:
116 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



