HT ITALIA S.R.L. - HTIHV006055 QUICKLAN6055 STRUM.VERIF.CABLAG. CAVO LA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello - Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Tipo di indicazione - LCD
Confezione
1 PZ
EAN
8033100187656
Codice prodotto
HTIHV006055
Cod. produttore
HV006055
Produttore
HTI
Adatto per
Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Modello
Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )
Tipo di indicazione
LCD
Strumento portatile per verifica di cavi di reti LAN. Gli strumenti portatili QUICKLAN6050 e QUICKLAN6055 sono in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc...) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati). HT6050 e HT6055 sono l’ideale per ogni installatore che necessita di strumenti semplici ed efficaci per l’esecuzione di controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti LAN con connettori tipo RJ45.