HT ITALIA S.R.L. - HTIHV000070 M70 MISURAT. ISOLAMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Alimentazione - Batteria
Display LC retroilluminato - no
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Misura della tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100841978
Codice prodotto
HTIHV000070
Cod. produttore
HV000070
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Alimentazione
Batteria
Display LC retroilluminato
no
Tensione di prova nominale 1000 V
sì
Misura della tensione
sì
Memoria dei valori misurati
no
Memoria misura più recente (HOLD)
no
Strumento combinato per misura di isolamento e continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Campo di misura tensione di prova DC 250 ÷ 1000V**. Campo di misura resistenza di isolamento: 0.001MΩ ÷ 4000MΩ. Categoria di misura: CAT III.