HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000377 236/200 PINZA BECCHI 1/2 TONDI PIEGATI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 205 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8033100846997
Codice prodotto
HTIHU000377
Cod. produttore
HU000377
Produttore
HTI
Lunghezza
205 mm
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A due componenti
•Becchi mecco tondi piegati a 40° •Con tagliente indurito ad induzione •Superficie di grip interna alle ganasce •Per cavi rigidi e flessibili •Utensile in acciaio speciale temprato e bonificato in olio •Manici in materiale a due componenti •VDE 1000 V secondo IEC 60900