HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000376 235/200 PINZA BECCHI 1/2 TONDI DIRITTI V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 205 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8033100846980
Codice prodotto
HTIHU000376
Cod. produttore
HU000376
Produttore
HTI
Lunghezza
205 mm
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Modello dell'impugnatura
A due componenti
•Pinza VDE 1000V a becchi tondi,piatti,lunghi •Testa con tagliente incorporato e incavo per utilizzo come chiave inglese •Ganasce seghettete internamente per maggiore grip •Tagliente indurito ad induzione •Isolamento VDE secondo IEC 60900:2004 •Manici adue componenti per maggiore grip •Utensile in acciaio speciale,forgiato e temperato ad olio