HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000096 S400 PELACAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Confezione
1 PZ
EAN
8033100187762
Codice prodotto
HTIHU000096
Cod. produttore
HU000096
Produttore
HTI
Utensile di nuova generazione per spellare cavi e fili di dimensioni 8-13 mm2. Consente di spellare longitudinalmente e circolarmente, consente l’accesso a punti difficili quali soffitti e pareti, quadri di distribuzione, quadri interruttori ecc. Adatto per tutti i tipi di conduttori da 0,5 mm2, 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4,0 mm2 e 6,0 mm2 (24-10AWG). Con tagliacavo incorporato facilmente accessibile per conduttori flessibili di max 6,0 mm2, conduttori di max 4,0 mm2 (12AWG).