HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000296 HT20 CERCAFASE ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di test - 1 polo
Indicatore di tensione - LED
Tensione misurabile - 100...1000 V
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase - sì
Rilevatore di tensione senza contatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100840575
Codice prodotto
HTIHR000296
Cod. produttore
HR000296
Produttore
HTI
Tipo di test
1 polo
Indicatore di tensione
LED
Tensione misurabile
100...1000 V
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase
sì
Rilevatore di tensione senza contatto
sì
Illuminazione del punto di misurazione
sì
Alimentazione
Batteria
Categoria del circuito di misura
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Il modello HT20 è un pratico strumento cercafase a penna che permette di verificare con estrema rapidità la presenza di tensione su ogni tipo di applicazione elettrica (prese di corrente, cavi, fusibili, interruttori, apparati, ecc..) con e senza contatto dell’oggetto con la punta sensibile. L’indicazione luminosa a LED rosso e sonora (cicalino) indicano la presenza di tensione nel punto in esame. Lo strumento è inoltre dotato una torcia costituita da un LED bianco luminoso di utilità in caso di rilevazioni in ambienti scarsamente illuminati.. Un comodo fermaglio da taschino rende lo strumento completamente portatile e ideale per ogni elettricista. Lo strumento è costruito in accordo alle prescrizioni di sicurezza della IEC/EN61010-1 in CAT IV 1000V.