HT ITALIA S.R.L. - HTIHN000033 THT33 TERMOCAMERA 80X80PXL BLUETOOTH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diagonale del display - 2.8 inch
Immagine termica - sì
Sensibilità termica a 30 °C - 0.1 °C
Campo di misura della temperatura - -20...380 °C
Precisione relativa di misura - 2 %
Confezione
1 PZ
EAN
8033100182248
Codice prodotto
HTIHN000033
Cod. produttore
HN000033
Produttore
HTI
Diagonale del display
2.8 inch
Immagine termica
sì
Sensibilità termica a 30 °C
0.1 °C
Campo di misura della temperatura
-20...380 °C
Precisione relativa di misura
2 %
Campo spettrale
8...14 µm
Campo visivo orizzontale (FOV)
21 °
Campo visivo verticale (FOV)
21 °
Campo visivo istantaneo (IFOV)
4.53 m rad
Autofocus
sì
Memoria interna
sì
Connessione USB
sì
Interfaccia Bluetooth
sì
Temperatura ambiente
-10...45 °C
Con lampada incorporata
sì
Alimentato a batteria
sì
Alimentatore esterno necessario
sì
Tensione in ingresso AC a 50 Hz
100...240 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz
100...240 V
Tensione in ingresso DC
3.7...3.7 V
Max. autonomia batteria
5 h
Grado di protezione (IP)
IP54
Peso
0.26 kg
Termocamera a infrarossi compatta con risoluzione 80x80pxl e collegamento Bluetooth. La THT33 è una termocamera progettata per ogni tipo di operatore termografico. Lo strumento salva immagini termiche in formato BMP nella propria memoria interna da cui possono essere richiamate a display e condivise con dispositivi mobili (tablet/smartphones) tramite collegamento Bluetooth e APP dedicata HTMercury. THT33 è dotata di un sensore IR di buona risoluzione (80x80pxl) che la rende adeguata nelle operazioni di manutenzione predittiva su ogni installazione industriale. Il modello ha un ampio campo di temperatura (max. 380°C) e la possibilità di realizzare analisi avanzate includendo fino a 3 punti di misura su ogni immagine. La termocamera è ideale per la rilevazione di problemi elettrici, controllo di parti meccaniche, analisi di sistemi idraulici, ventilazione forzata, ecc.