HT ITALIA S.R.L. - HTIHAAMPKIT AMPKIT HT3010 + HT3010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale
Campo di misura di corrente, AC - 0.001...400 A
Tipo di corrente - AC
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052870671226
Codice prodotto
HTIHAAMPKIT
Cod. produttore
HAAMPKIT
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Selezione di campo
Manuale
Campo di misura di corrente, AC
0.001...400 A
Tipo di corrente
AC
Misura vero valore efficace (TRMS)
sì
Misura della tensione, AC
sì
Misura della tensione, DC
sì
Campo di misura della resistenza
sì
Apertura delle ganasce
30 mm
Categoria del circuito di misura
CAT III (uso con carichi di potenza)
Test di continuità
sì
Ad un prezzo speciale, la promozione AMPKIT di HT ti offre due HT3010. HT3010 x2 Pinza amperometrica TRMS: > Corrente AC fino a 400A > Tensione AC/DC fino a 600V > Resistenza, Continuità > Prova Diodi > Frequenza