HT ITALIA S.R.L. - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Portata di corrente - 20 A
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
8033100182019
Codice prodotto
HTIHA441200
Cod. produttore
HA441200
Produttore
HTI
Metodo di innesto
4 mm
Max. tensione di lavoro
1000 V
Portata di corrente
20 A
Categoria del circuito di misura
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Coppia di puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 13.4cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza cavo: 1mt. Diametro banana: 4mm