HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2342242/W-07/SPS C&G BLACK ORIG PU 3 S7 SINGLE PACK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia del guanto - 7
Modello lungo - no
Colore - Nero
Modello - Guanto con dita
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3603835665863
Codice prodotto
HYE2342242/W-07/SPS
Cod. produttore
2342242/W-07/SPS
Produttore
HYE
Taglia del guanto
7
Modello lungo
no
Colore
Nero
Modello
Guanto con dita
Isolato
no
Guanto di maglia in Spectra® nero. Rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita. COMFORT: La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano. Il guanto offre il massimo comfort emaggiore robustezza. Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort. Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione. RESISTENZA: Il filato in Spectra®/Lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una straordinaria resistenza all'abrasione. Attenzione. Non esporre il guanto al calore. SICUREZZA: La marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto è necessaria per una migliore identificazione della protezione da parte del responsabile alla sicurezza e del lavoratore. IGIENE: Colore nero specifico per ambienti e applicazioni in presenza di sporcizia.