HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2318765-07 VERTIGO PU SIZE 07
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia del guanto - 7
Modello lungo - no
Con rivestimento anti scivolo - sì
Protezione da rischi meccanici - sì
Protezione da calore e fuoco - no
Confezione
10 PZ
EAN
3603835519920
Codice prodotto
HYE2318765-07
Cod. produttore
2318765-07
Produttore
HYE
Taglia del guanto
7
Modello lungo
no
Con rivestimento anti scivolo
sì
Protezione da rischi meccanici
sì
Protezione da calore e fuoco
no
Modello
Guanto con dita
Isolato
no
Tipo di chiusura
Banda elastica
Spessore
0.4 mm
Design dettagliato del risvolto
Risvolto, lunghezza polso
Guanto in maglia Spectra® screziato in filato di poliammide blu. Rivestimento in poliuretano resistente all'olio su palmo e dita. COMFORT: La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano. Il guanto offre il massimo comfort e maggiore robustezza. Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort. Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione. RESISTENZA: Il filato in Spectra®/Lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una straordinaria resistenza all'abrasione. Attenzione. Non esporre il guanto al calore. IGIENE: Colore scuro specifico per ambienti e applicazioni in presenza di sporcizia.