in esaurimento
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2132545-09/SP FLEXIDYN - S 9 CARDED - EN388 4543

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2132545-09/SP FLEXIDYN - S 9 CARDED - EN388 4543

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia del guanto - 9

  • Modello lungo - no

  • Colore - Bianco

  • Modello - Guanto con dita

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079846509

Codice prodotto

HYE2132545-09/SP

Cod. produttore

2132545-09/SP

Produttore

HYE

Taglia del guanto

9

Modello lungo

no

Colore

Bianco

Modello

Guanto con dita

Isolato

no

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE2132545-09/SP - FLEXIDYN - S 9 CARDED - EN388 4543