pagina iniziale
in esaurimento

HISENSE ITALIA SRL - HISKC50BS00G UNITA INTERNA 5.0 KW NEW ENERGY - KC50BS00G

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 5...5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6946087398118

Codice prodotto

HISKC50BS00G

Cod. produttore

KC50BS00G

Produttore

HIS

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

5...5 kW

Capacità di riscaldamento:

1.29...1.29 kW

Colore:

Bianco

Altezza:

321 mm

Larghezza:

920 mm

Profondità:

227 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.86

SEER (raffreddamento):

7.8

COP (riscaldamento):

3.91

SCOP (riscaldamento):

4.6

livello di potenza sonora:

60...60 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

948...948 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

948...948 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

21...44 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

21...44 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

12.7 mm

Capacità di deumidificazione:

2 l/h

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

11 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Unita interna per condizionatore, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISKC50BS00G - UNITA INTERNA 5.0 KW NEW ENERGY