pagina iniziale
in esaurimento

HISENSE ITALIA SRL - HISAUV175UR4RC4 U.I. SOFF-PAV 17.5KW COMMERCIALE

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Da pavimento

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 17...17 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6946087367831

Codice prodotto

HISAUV175UR4RC4

Cod. produttore

AUV175UR4RC4

Produttore

HIS

Modello (Unità interna):

Da pavimento

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

17...17 kW

Capacità di riscaldamento:

18...18 kW

Colore:

Bianco

Altezza:

680 mm

Larghezza:

1580 mm

Profondità:

230 mm

Numero di fasi:

3

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

400 V

EER (raffreddamento):

2.58

COP (riscaldamento):

2.95

livello di potenza sonora:

67...67 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

1999.8...1999.8 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

1999.8...1999.8 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

48...55 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

48...55 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Pompa scarico condensa inclusa:

Peso:

3.4 kg

Unita interna per condizionatore, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAUV175UR4RC4 - U.I. SOFF-PAV 17.5KW COMMERCIALE