pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW105U4RAA U. E. 10.5 KW MULTI 4 ATTACCHI

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW105U4RAA U. E. 10.5 KW MULTI 4 ATTACCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero seguente di unità interne - 4

  • Potenza frigorifera totale - 2.6...11.5 kW

  • Potenza termica totale - 2.2...12 kW

  • Potenza frigorifera assorbita - 0.58...4 kW

  • Potenza assorbita riscaldamento - 0.46...4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6946087357306

Codice prodotto

HIS4AMW105U4RAA

Cod. produttore

4AMW105U4RAA

Produttore

HIS

Adatto per numero seguente di unità interne:

4

Potenza frigorifera totale:

2.6...11.5 kW

Potenza termica totale:

2.2...12 kW

Potenza frigorifera assorbita:

0.58...4 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.46...4 kW

Lunghezza massima totale della tubazione:

60 m

Unità esterna multisplit quadri • Hi-Smart inverter • Compressore DC Inverter • DC Fan Motor • Tubo corrugato • H-PAM • Easy installation • Funzionamento silenzioso • Raffreddamento e riscaldamento a -15°C • 16 velocità di ventilazione • Smart defrost • Controllo di livello di carica refrigerante