HIKVISION PROFESSION - HIP311312111 TELECAMERA BULLET 4K (3840X2160PIXEL) A - 311312111
.jpg?847586788869659094988177957B616A88789B767F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1707472921025)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003005888
Codice prodotto
HIP311312111
Cod. produttore
311312111
Produttore
HIP
Bullet 4K (3840x2160 pixel) a 15 Fps, di tipo Day/Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 50 m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5?, Sensibilita: Colore 0.01 Lux (F1.2, AGC attivo) B/N 0.018 Lux (F1.6, AGC attivo), WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, Ottica Varifocal motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264, Stream 3, Funzioni smart: Line crossing detection, intrusion detection, face detection, ROI. Standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalita "Rotate" di inquadratura in 9:16. Supporta Registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps. Notifica all'NVR smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat. Alimentazione 12 Vcc oppure PoE 802.3at, 14.5 W, Slot microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita). Temperatura di esercizio da -30 ?C ~ +60 ?C. Grado di protezione IP 67. Certificazioni CE, EMC


