pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311324115 DS-2CD63C5G1-IVS(1.29) FISHEYE H.265+12

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311324115 DS-2CD63C5G1-IVS(1.29) FISHEYE  H.265+12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004000011

Codice prodotto

HIK311324115

Cod. produttore

311324115

Produttore

HIK

Telecamera FishEye 12MP - 3504x3504 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.7" Progressive Scan CMOS Sensibilita Col: 0.03 Lux F2.2, AGC ON B/N: 0.006 Lux, 0 Lux con IR. Day&Night ICR Ottica 1.29 mm Fisheye angolo di visuale H180? V180? Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection, unattended baggage detection, object removal detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping. Streams 2, Portata IR 15 m, dWDR, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Microfoni x4 e altoparlante incorporati. Ingressi/Uscite: Audio 1/1, Allarme 2/2. Alimentazione 12 Vcc ?20 %, PoE(802.3af), ? 12.5 W. Temperatura di esercizio -40 ?C ~ +60 ?C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10. Certificazioni CE, EMC