pagina iniziale
in esaurimento

HIKVISION ITALY SRL - HIK300820158 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP - 300820158

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300820158 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 2

  • Protocollo - TCP/IP

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Max. portata a infrarossi - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070047486

Codice prodotto

HIK300820158

Cod. produttore

300820158

Produttore

HIK

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

95...55 °

Assorbimento di potenza:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Altezza:

70 mm

Larghezza:

85.5 mm

Profondità:

85.5 mm

Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8" progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux con IR, shutter 1/3s ta 1/100,000 s, supporta slow shutter, ottica fissa 2.8mm, filtro meccanico con auto switch, WDR digitale, compressione video H.264+/H.264, risoluzione massima 1920 × 1080, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, standard ONVIF profilo S,G, PSIA, CGI,ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, temperatura di funzionamento -30 °C to60 °C, alimentazione 12VDC± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 4 W/6 W (PoE), IP67 profondita IR massima 30m, dimensioni Φ 85.5 mm × 70 mm