HIKVISION ITALY SRL - HIK300726797 DS-2CD1021-I(4) BULLET IP 2MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Protocollo - TCP / IP
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641665
Codice prodotto
HIK300726797
Cod. produttore
300726797
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
Universale
Protocollo:
TCP / IP
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Numero di pixel (megapixel):
2
Con lampada IR:
sì
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
69.1 mm
Larghezza:
66 mm
Profondità:
172.7 mm