HIKVISION ITALY SRL - HIK300512765 DS-2CE10DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
6941264038818
Codice prodotto
HIK300512765
Cod. produttore
300512765
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
2.9 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
Analogico