pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300512762 DS-2CE12DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300512762 DS-2CE12DF3T-F(3.6mm) : BULLET OTTICA FISSA WDR 130 dB 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264038788

Codice prodotto

HIK300512762

Cod. produttore

300512762

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

4.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

Analogico

Telecamera TURBO HD 2MP - 1920 x 1080, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca, Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4.2 W max, Protezioni IP67