HIKVISION ITALY S.R. - HIK311313535 DS-2CD2043G2-I(2.8) BULLET IP 4MP MOTION
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - All'esterno
Protocollo - TCP / IP
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Confezione
1 PZ
EAN
6941264063681
Codice prodotto
HIK311313535
Cod. produttore
311313535
Produttore
HIK
Modello
Standard (fisso)
Metodo di montaggio
Parete / soffitto
Utilizzo
All'esterno
Protocollo
TCP / IP
PoE (Power over Ethernet)
802.3 af (PoE)
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Infrarossi
Lunghezza focale
2.8...2.8 mm
Colore
Bianco
Numero di pixel (megapixel)
4
Con obbiettivo
sì
Con lampada IR
sì
Max. portata a infrarossi
40 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection
sì
Grado di protezione (IP)
IP67
Potenza assorbita
6 W
Tensione di alimentazione
12...12 V
Tipo di tensione
DC
Telecamera IP, risoluzione 4MP - 2688 x 1520, frame rate 25 fps (2688 x 1520), Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 2.8 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Streamvideo: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 40 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione12 Vcc / PoE(802.3af), 6 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC