HIKVISION ITALY SRL - HIK301312132 DS-2DE4225IW-DE PTZ IP 4 2MP 25X IR - 301312132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273651534
Codice prodotto
HIK301312132
Cod. produttore
301312132
Produttore
HIK
IP Speed Dome a risoluzione FullHD (1080P) a 25fps, zoom ottico 25x, cupola superiore 4 pollici, installazione di tipo pendant da esterno, illuminatori IR integrati fino a 100mt, sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120dB, Ulta low light con sensibilità: colori 0.005 lux (F1.6, AGC On), b/n 0.001 lux (F1.6, AGC On), BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, ottica varifocale 4.8-120mm, zoom digitale 16x. Movimentazione tilt: da -15°sino a 90°, funzione auto flip, sino a 80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, sino a 80°/sec. Algoritmo di compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo triple Stream, codifica indipendente su ROI. Standard ONVIF PSIA e CGI, protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. Supporta registrazione locale su scheda MicroSD Card (256GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS). Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Supporta Hik-connect cloud. Smart featuressupportate:Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, utili per operazioni di ricerca avanzata delle registrazioni tramite Smart NVR, notifica al sw client di centralizzazione, attivazione uscite relè, invio email, caricamento immagine su ftp. Supporta sino a 20 connessioni simultanee. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol (con sino a 32 preset cadauno), 4 pattern, park action, sino a 8 zone di privacy, titolazione zone, titolazione camera, bussola, task su calendario. Posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W, con protezione dalle sovwritensioni, temperatura di esercizio da -30°C sino a 65°C. IP66. Dimensioni Φ 164.5 mm × 290 mm


