HIKVISION ITALY S.R. - HIK300820286 DS-2CD1741FWD-IZ(2.8-12) DOME IP 4MP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
Utilizzo - All'esterno
Protocollo - TCP / IP
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
6954273648671
Codice prodotto
HIK300820286
Cod. produttore
300820286
Produttore
HIK
Metodo di montaggio
Posto esterno
Utilizzo
All'esterno
Protocollo
TCP / IP
PoE (Power over Ethernet)
802.3 af (PoE)
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Infrarossi
Colore
Bianco
Numero di pixel (megapixel)
4
Max. portata a infrarossi
30 m
Resistenza agli urti
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection
sì
Grado di protezione (IP)
IP67
Angolo di visione orizzontale
108...31 °
Potenza assorbita
11 W
Tensione di alimentazione
12...12 V
Tipo di tensione
DC
Altezza
99.9 mm
Larghezza
141 mm
Profondità
141 mm
Conforme ONVIF
sì
Telecamera minidome 4MP, sensore 1/3" progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottiva varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch,WDR 120dB, compresione video H.264+, regolazione su 3 assi, 3D DNR, risoluzione massima 2688 x 1520, supporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, IK10, profondità IR 30m, dimensioni Φ 141 mm × 99.9 mm