HIKVISION ITALY S.R. - HIK300615088 DS-2CE79H0T-IT3ZF TUR TURB4IN1 5MP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - All'esterno
Protocollo - Analogico
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
6931847124915
Codice prodotto
HIK300615088
Cod. produttore
300615088
Produttore
HIK
Modello
Standard (fisso)
Metodo di montaggio
Soffitto
Utilizzo
All'esterno
Protocollo
Analogico
PoE (Power over Ethernet)
Nessuno
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Infrarossi
Lunghezza focale
2.7...13.5 mm
Colore
Bianco
Numero di pixel (megapixel)
5
Con obbiettivo
sì
Con lampada IR
sì
Max. portata a infrarossi
40 m
Grado di protezione (IP)
IP67
Potenza assorbita
6 W
Tensione di alimentazione
12...12 V
Tipo di tensione
DC
Telecamera TURBO HD 5MP - 2560 x 1944, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR, Day / Night ICR, Ottica Varifocal Motorizzata Autofocus 2.7-13.5 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m Smart IR, WDR Digitale, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 6 W max, Protezioni IP67. Certificazioni CE, EMC