HIKOKI POWER TOOLS - HIARP300YDLWAZ ASPIRATORE CLASSE L 1.000W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 60 l/s
Potenza nominale assorbita - 1000 W
Capacità del serbatoio - 26 l
Max depressione - 210 mbar
Diametro nominale del tubo di aspirazione - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4966376281053
Codice prodotto
HIARP300YDLWAZ
Cod. produttore
RP300YDLWAZ
Produttore
HIA
Portata d'aria per motore
60 l/s
Potenza nominale assorbita
1000 W
Capacità del serbatoio
26 l
Max depressione
210 mbar
Diametro nominale del tubo di aspirazione
32 mm
Peso della macchina
9.2 kg
Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69
L
Aspiratore universale dal contenitore in acciaio inox da 30 l di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.000 W, perciò perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici. E' dotato di una presa comandata che puòpilotare utensili elettrici fino a 2.600 W di potenza. Possibilità di aspirazione liquidi con stop automatico al raggiungimento del livello massimo e presenza di un sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale, mantenendo sempre così le condizioni ottimali di aspirazione. Dispone anche di un’uscita soffiante, da collegare al tubo in dotazione per poter utilizzare la macchina anche come semplice soffiatore. Facile e comodo da utilizzare, con un filtro principale a cartuccia e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, per la raccolta di polveri fini. Ricca varietà di accessori come dotazione standard. Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 metri. Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento termosifoni... ecc.